Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais MY2N 24VDC (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron MY Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 900mW
Omron MY Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 900mW
Omron MY Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 900mW
Artikel-Nr.:
     3517A-65223374
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY2N 24VDC (S)
EAN/GTIN:
     4536854362972
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais

Relais MY2N 24VDC (S)

Mechanische und LED-Anzeige, "
+"
auf A2
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,76*
€ 6,98*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,12*
€ 7,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 9,04*
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 9,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,92*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
Zubehör
Omron
PYF-08-PU
ab € 3,50*
Zubehör
Omron
PYF08A-N
ab € 2,71*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.