Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 1fS1sÖ1Ö1S,Zentr.Ab 22DDILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-65265721
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     049823
EAN/GTIN:
     4015080498230
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 1fS1sÖ1Ö1S,Zentr.Ab 22DDILE

Hilfsschalterbaustein, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung SF = Frühschließer: 1 SF, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung ÖS = Spätöffner: 1 ÖS, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)( ), DILEM-01(-G)( ), DILEM-4(-G)( ), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)( ), DILEEM-01(-G)( ), DILEM12-10(-G)( ), DILEM12-01(-G)( ), Hinweise: Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 62, 53, 44
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 17,15*
€ 20,93*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 23,49*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 20,90*
€ 24,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,27*
€ 25,03*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 19,50*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010245
ab € 30,55*
Zubehör
Eaton
010294
ab € 23,58*
Zubehör
Eaton
013166
ab € 30,66*
Zubehör
Eaton
013194
ab € 33,24*
Zubehör
Eaton
033233
ab € 23,40*
Zubehör
Eaton
051620
ab € 23,29*
Zubehör
Eaton
051632
ab € 24,12*
Zubehör
Eaton
051636
ab € 22,20*
Zubehör
Eaton
127083
ab € 30,90*
Zubehör
Eaton
151669
ab € 33,82*
Zubehör
Eaton
292892
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
010343
ab € 21,31*
Zubehör
Eaton
010213
ab € 19,32*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,87*
Zubehör
Eaton
127091 DILEM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 26,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.