Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p,handbetätigt PKZM0-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller PKZM0-1 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM0-1 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     3517A-65276559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072734
EAN/GTIN:
     4015080727347
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais

Motorschutzschalter 3p,handbetätigt PKZM0-1

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,63..1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
15,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,25 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 4,98*
ab € 31,76*
€ 40,88*
8 Tage
2
€ 4,45*
ab € 36,21*
€ 46,73*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 36,52*
€ 46,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,71*
€ 47,37*
€ 3,90*
ab € 38,35*
€ 49,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,76*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,04*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,70*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,57*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.