| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65297096 Herst.-Nr.: 256581 EAN/GTIN: 4015082565817 |
| |
|
| | |
| Abdeckhaube HB-PKZ4 Klemmenabdeckung zur Erhöhung der Schutzart des PKZM4 auf IP2x, Geeignet für den Anschluss von Kabeln bis max. 9,5 mm Außendurchmesser Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,34* | € 3,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,94* | € 4,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,13* | € 4,54* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,37* | € 4,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,41* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|