Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsmodul TransferPacT 230VAC TPCDIO13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65760000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TPCDIO13
EAN/GTIN:
     3606481066039
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique

Funktionsmodul TransferPacT 230VAC TPCDIO13

TPCDIO13 ist ein Eingangsmodul als Signalisierungszubehör. Es wird mit 230VAC bei 50/60Hz mit einem maximalen Eingangsstrom von 10mA, einem Dauersignal für den Brandschutz geliefert. Das Brandschutzsignal kann ATSE im Brandfall in den Aus-Zustand versetzen und so die Stromzufuhr auch für wichtige Verbraucher schützen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabelanschluss, ohne Kabel
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,68*
€ 151,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,70*
€ 151,67*
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 157,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,30*
€ 161,14*
€ 5,95*
ab € 163,10*
€ 198,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
TA10D2L0403TPE
ab € 1.181,11*
Ähnlich
Schneider
TA10D2S0803TPE
ab € 1.098,55*
Ähnlich
Schneider
TA10D3S0404TPE
ab € 1.046,91*
Ähnlich
Schneider
TA16D3L0804TPE
ab € 1.616,32*
Ähnlich
Schneider
TA10D4L0504TPE
ab € 1.366,26*
Ähnlich
Schneider
TA16D4L0804TPE
ab € 1.741,85*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D2S0633TPE
ab € 889,05*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D4L0634TPE
ab € 1.425,01*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D2L0323TPE
ab € 1.178,87*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D2S0503TPE
ab € 953,16*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D3L1004TPE
ab € 1.439,05*
Ähnlich
Schneider Electric
TA16D3L1004TPE
ab € 1.627,04*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D3S0324TPE
ab € 1.046,81*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D4S1004TPE
ab € 1.322,89*
Ähnlich
Schneider Electric
TA16D4L1004TPE
ab € 1.746,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.