Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helawrap-Zubehör HWCLIP20-HIRHS-BK-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65851748
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64006
EAN/GTIN:
     4031026268620
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Helawrap-Zubehör HWCLIP20-HIRHS-BK-50

Die Sockel und Clips für Helawrap sind flexibel und effizient. Umfassen den Schutzschlauch für einen festen Halt. Jeder Clip kann miteinander oder an einer Befestigungsplatte befestigt werden. Jeder Clip ist frei beweglich. Einfach zu befestigen und wiederverwendbar. Zur Vervollständigung des Helawrap Kabelmanagementsystems dienen diverse Helawrap Clips in den passenden Größen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,99*
1 Tag
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,07*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8372*
€ 2,273*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3676*
€ 2,8376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8376*
€ 3,37674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6876*
€ 3,19824
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6276*
€ 3,12684
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3676*
€ 2,81744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64015
ab € 0,61*
Zubehör
HellermannTyton
161-64013
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.