Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-64006 HWClip20-HIRHS-BK-50 Halter für Schutzschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17585
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Helawrap-Clips ermöglichen eine flexible Verbindung mehrerer HWPP-Schutzschläuche beliebiger Durchmesser. Durch die innovative Kupplung und sichere Befestigung sind die Clips drehbar, sodass sich die verbundenen Kabelschläuche in einem begrenzten Radius bewegen können. Alle Helawrap-Clips lassen sich auf der schraub- und auch selbstklebenden Befestigungsplatte fixieren. Es kommt ein dauerhafter Acryllatkleber zum Einsatz. Alle Artikel dieser Serie bestehen aus einem schlagzähen und hitzestabilisierten Polyamid, dass im Temperaturbereich von -40 bis 105 °C eingesetzt werden kann. Mit der Spannschlaufe R1, Best.-Nr. 54 61 73 können die Helawrap-Clips HWClip25 und HWClip30 zusätzlich fest verschlossen werden.
Hinweise:
Platte HWBASEA muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
161-64006
Typ:
HWClip20-HIRHS-BK-50
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Passend für Durchmesser:
20 mm
Passend für:
Kabelschutz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Halter für Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, spiralband, 02050000175145, HellermannTyton, HWClip20-HIRHS-BK-50
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,73*
2 Tage
49
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
50
Frei Haus
ab € 1,8372*
€ 2,283*
50
Frei Haus
ab € 2,3676*
€ 2,8476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64015
ab € 0,61*
Zubehör
HellermannTyton
161-64013
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.