Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle R1-PVC-BK-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 16x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 16x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 16x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 16x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 16x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 16x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 16x23,8 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65926286
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-20010
EAN/GTIN:
     5022660314339
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungsschelle R1-PVC-BK-D1

2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering. Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet. Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten. Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden. Der Haltering wird über die Schelle gespannt. Simple und schnelle Kabelbefestigung. Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung.
Weitere Informationen:
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,17718*
€ 0,21718*
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17878*
€ 0,21878*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1806*
€ 0,2206*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1836*
€ 0,2236*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18414*
€ 0,22414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,21718*
€ 0,25844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20718*
€ 0,24654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17718*
€ 0,21084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 108,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
201-10010 C1-PA6HIR-BK
ab € 31,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.