Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schnappschlauchschellen
>
Artikel
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 16x23,8 mm, P
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-1662063
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
R1-PVC-BK(500)
EAN/GTIN:
5022660314339
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering. Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet. Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten. Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden. Der Haltering wird über die Schelle gespannt. Simple und schnelle Kabelbefestigung. Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung. Diese Schellen bestehen aus zwei Teilen. Einem Befestigungssockel sowie einem elastischen Spannelement. Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch Inhalt: 500 für Größe: --
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
R1-PVC-BK(500)
Ident Code:
201-20010
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Schutzschlauch
>
Kabelbündelungsschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Schnapp-Schlauchschellen
,
Schnappschlauchschellen
,
hellermann tyton kabelbefestigung
,
kabel organizer
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,17718*
€ 0,21718*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17878*
€ 0,21878*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1806*
€ 0,2206*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1836*
€ 0,2236*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18414*
€ 0,22414*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 111,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Kabelhalter Wiegeschelle zum Schrauben Nylon Schwarz 15,5 mm x 14mm x 25mm
HellermannTyton
201-10010 C1-PA6HIR-BK
ab € 43,85*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen