Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Spreizdübel 6x32mm MD 6 GTP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metall-Spreizdübel 6x32mm MD 6 GTP
Metall-Spreizdübel 6x32mm MD 6 GTP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65998558
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3484629
EAN/GTIN:
     4012195683353
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spreizdübel
metallspreizdübel obo

Metall-Spreizdübel 6x32mm MD 6 GTP

Einsatzgebiete: Gasbeton, Leichtbeton, Poroton, Bims, Gips, Lochziegel und Vollziegel. Einschlagbar in Porenbeton (Gasbeton) niederer Festigkeit ohne Bohren. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
7 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
38 mm
Länge:
32 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,21*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,59*
€ 22,54*
2 Tage
22
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 23,03*
37 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,07*
€ 23,14*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,28*
€ 24,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3484602
ab € 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.