Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspreizdübel 5x30mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallspreizdübel 5x30mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Metallspreizdübel 5x30mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Metallspreizdübel 5x30mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-3484602
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3484602
EAN/GTIN:
     4012195683414
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel 5 x 30 mm
Einsatzgebiete: Gasbeton, Leichtbeton, Poroton, Bims, Gips, Lochziegel und Vollziegel. Einschlagbar in Porenbeton (Gasbeton) niederer Festigkeit ohne Bohren. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
35 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Rand:
nein
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
nein
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, spreizdübel m10/30, Dübel, Metall-Spreizdübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,32*
€ 49,1708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3484629
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.