Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider 160mm, DIN ISO 5749 KL040160IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-66201577
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL040160IS
EAN/GTIN:
     4012078585903
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
klauke vde-seitenschneider
vde seitenschneider

VDE-Seitenschneider 160mm, DIN ISO 5749 KL040160IS

Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht. 160mm.
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
24 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
verchromt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,35*
€ 30,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,38*
€ 30,38*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,46*
€ 31,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,03*
€ 31,39*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 22,73*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.