Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerzange schwarz, 210mm 51 01 210 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerzange schwarz, 210mm 51 01 210 SB
Hammerzange schwarz, 210mm 51 01 210 SB
Artikel-Nr.:
     3517A-66206373
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     51 01 210 SB
EAN/GTIN:
     4003773011606
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Hammer Kneifzange

Hammerzange schwarz, 210mm 51 01 210 SB

51 01 210 SB Hammerzange Mehrfachfunktion: Einschlagen, Ziehen und Schneiden von Nägeln. Kneifzange mit Schlagfläche zum Einschlagen von Nägeln. Schneidenhärte ca. 60 HRC. SB-Karte/Blister..
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 18,03*
6
€ 5,95*
ab € 13,61*
€ 18,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,26*
€ 19,30*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,74*
€ 21,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.