Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hammer Kneifzange

  Hammer Kneifzange  (14 Angebote unter 28.285.606 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hammer Kneifzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hammer Kneifzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KNIPEX 51 01 210 Hammerzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 210 mm (20 Angebote) 
51 01 210 Hammerzange Mehrfachfunktion: Einschlagen, Ziehen und Schneiden von Nägeln. Kneifzange mit Schlagfläche zum Einschlagen von Nägeln. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter ...
Knipex
51 01 210
ab € 11,58*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Hammer-Kneifzange 180 mm poliert DIN 9243 A (1 Angebot) 
Kneifzange Stahl-Griffe mit PVC-Tauchbeschichtung, Kopf blank, poliert Anwendung Zum Einschlagen und Ausziehen von Nägeln oder Abkneifen von Draht. Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • K...
ATORN
51300750
ab € 12,53*
pro Stück
 
 Stück
Hammerzange schwarz, 210mm 51 01 210 SB (6 Angebote) 
Hammerzange schwarz, 210mm 51 01 210 SB51 01 210 SB Hammerzange Mehrfachfunktion: Einschlagen, Ziehen und Schneiden von Nägeln. Kneifzange mit Schlagfläche zum Einschlagen von Nägeln. Schneidenhärt...
Knipex
51 01 210 SB
ab € 12,91*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 00 225 Kneifzange schwarz atramentiert 225 mm (45 Angebote) 
50 00 225 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 00 225
ab € 10,39*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Hammer-Kneifzange 200 mm poliert DIN 9243 A (1 Angebot) 
Kneifzange Stahl-Griffe mit PVC-Tauchbeschichtung, Kopf blank, poliert Anwendung Zum Einschlagen und Ausziehen von Nägeln oder Abkneifen von Draht. Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • K...
ATORN
51300760
ab € 13,53*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 01 160 Kneifzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm (35 Angebote) 
50 01 160 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 01 160
ab € 8,71*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 00 160 Kneifzange schwarz atramentiert 160 mm (44 Angebote) 
50 00 160 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 00 160
ab € 8,24*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 00 180 Kneifzange schwarz atramentiert 180 mm (47 Angebote) 
50 00 180 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 00 180
ab € 8,59*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 01 210 Kneifzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 210 mm (38 Angebote) 
50 01 210 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 01 210
ab € 9,36*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 01 180 Kneifzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 180 mm (35 Angebote) 
50 01 180 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 01 180
ab € 9,05*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 01 225 Kneifzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 225 mm (35 Angebote) 
50 01 225 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 01 225
ab € 10,89*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 01 250 Kneifzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 250 mm (36 Angebote) 
50 01 250 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 01 250
ab € 13,11*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 00 210 Kneifzange schwarz atramentiert 210 mm (48 Angebote) 
50 00 210 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 00 210
ab € 9,30*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 50 00 250 Kneifzange schwarz atramentiert 250 mm (43 Angebote) 
50 00 250 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Knipex
50 00 250
ab € 12,11*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Hammer Kneifzange
^

Mit der Hammerzange Klammern entfernen und Nägel einfügen

Die Hammerzange gehört zu den robust gefertigten Kneifzangen, wobei die Form durch eine Abflachung eines Backens außen eine Schlagfläche wie ein Hammer besitzt. Die Hammerzange wird als Kombi-Werkzeug daher auch gerne als Hammer-Kneifzange bezeichnet. Der Vorteil des Spezial-Werkzeuges liegt darin, dass man ohne einen Werkzeugwechsel zwei verschiedene Techniken ausführen kann: das Entfernen von Drähten, Nägeln, Klammern, Nieten oder Schrauben sowie dann neue Nägel zu setzen. Das spart viel Zeit und macht die Arbeit auch einfacher. Zudem spart es die Anschaffung eines kleineren Hammers.

Wer Hammerzangen im Einsatz hat

Die Hammerzangen sind bei Dachdeckern, Spenglern und Klempnern sehr beliebt, wenn es um Reparaturarbeiten an Blechteilen geht. Man kann die Nägel abzwicken, das Blech abnehmen, ein neues Stück einsetzen und gleich wieder festnageln. Oft werden diese besonderen Kneifzangen auch im Bereich Lederwerkzeuge und Sattlereibedarf eingesetzt. Zur Reparatur werden Nieten abgezwickt, das Leder getauscht und mit dem Hammer und Nietnägeln befestigt.

Zu den Eigenschaften im Allgemeinen

Was man bei allen Werkzeugen berücksichtigen sollte, sind dessen Ausmaße wie Länge, Breite und Höhe, sowie aus ergonomischen Gründen auch das Gesamtgewicht. Bei der Hammerzange kann man zusätzlich auf die Größe der Schlagfläche achten. Das Drehgelenk sollte sehr robust verarbeitet sein. Griffe, die leicht gebogen geformt sind, lassen sich meist leichter halten. Eine zusätzliche Beschichtung der Griffe mit Gummi oder Kunststoff sorgt für einen sicheren Halt und eine gute Griffigkeit.

Zum Material

Zangen werden allgemein aus unlegiertem Werkzeugstahl geschmiedet. Müssen die Anforderungen an das Werkzeug in hohem Maß sichergestellt werden, greift man entweder Materialien mit mehr Kohlenstoffgehalt als bei den unlegierten Stahlen oder es werden Legierungselemente wie Chrom oder Vanadium beigefügt oder eine zusätzliche Ölhärtung vorgenommen. Eine Hammerzange muss robust sein, um Beschädigungen durch die Nutzung vorzubeugen und damit eine lange Lebenszeit des Werkzeugs zu bieten. Das gilt für das Material ebenso wie für die technische Ausführung wie z. B. bei der Ausgestaltung des Werkzeuggelenks. Ein polierter Werkzeugkopf ist bei der Hammerzange ebenso praktisch wie bei einer Abreißzange, da man das Werkzeug bei der Nutzung als Kneifzange zum Entfernen von Nägeln oder Klammern gut drehen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.