| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-66207534 Herst.-Nr.: 74 06 160 SB EAN/GTIN: 4003773030072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraft-Seitenschneider isoliert, 160mm 74 06 160 SB 74 06 160 SB Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm - VDE-geprüft: ja . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | Kraftseitenschneider | Länge: | 160 mm | Mit Abisolierfunktion: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | ESD geprüft: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | VDE-geprüft: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |