Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M480 Schleifnetz 93x18 mm,G220,VE10 2608900748


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517A-66240645
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900748
EAN/GTIN:
     4059952540863
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
handschleifpapier bosch

M480 Schleifnetz 93x18 mm,G220,VE10 2608900748

Fortschrittliche Staubreduktion beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt  für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
5
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 7,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 8,77*
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 8,97*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,07*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,11*
€ 9,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 7,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 140,00*
Sonstiges
Bosch
06012A2300
ab € 123,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.