Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han 16A-asg1-LB-M25 19200160251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse Han 16A-asg1-LB-M25 19200160251
Sockelgehäuse Han 16A-asg1-LB-M25 19200160251
Artikel-Nr.:
     3517A-66533037
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200160251
EAN/GTIN:
     5713140124745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse

Sockelgehäuse Han 16A-asg1-LB-M25 19200160251

Sockelgehäuse, Baugröße: 16 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 15,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,57*
€ 15,53*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,3749*
€ 15,6811*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,34*
4 Tage
33
€ 6,95*
ab € 12,1782*
€ 16,6214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 3101
ab € 5,85*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,0738*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0371*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,5215*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,366*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,6359*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,46*
Zubehör
Harting
09200162812
ab € 11,2455*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,6657*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09200162891
ab € 89,3727*
Zubehör
Harting
09200163001
ab € 8,3975*
Zubehör
Harting
09200162691
ab € 78,59*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,4937*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,7245*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.