Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Micro Lichterkette 20Dioden 6hTimer 1460-890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Micro Lichterkette 20Dioden 6hTimer 1460-890
LED-Micro Lichterkette 20Dioden 6hTimer 1460-890
Artikel-Nr.:
     3517A-67179752
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1460-890
EAN/GTIN:
     7318301460892
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

LED-Micro Lichterkette 20Dioden 6hTimer 1460-890

Micro LED-Lichterkette, 6h Timer, 20 flg, bernsteinfarben, für innen, batteriebetrieben ( ohne Batterie) 4xAA, silberfarbener Draht, L190/LA10 / GL 240 Zuleitung 0,50
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
sonstige
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gesamtlänge:
2,4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 11,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,00*
€ 11,68*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
1460-160
ab € 6,69*
Sonstiges
Konstsmide
1460-190
ab € 5,75*
Sonstiges
Konstsmide
1461-160
ab € 8,19*
Sonstiges
Konstsmide
1461-190
ab € 7,17*
Sonstiges
Konstsmide
1461-860
ab € 7,16*
Sonstiges
Konstsmide
1460-860
ab € 4,83*
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 12,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.