Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte TW 13632188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendel-Profilleuchte TW 13632188
LED-Pendel-Profilleuchte TW 13632188
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-67566285
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13632188
EAN/GTIN:
     4251433945420
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte TW 13632188

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Farbtemperatur: von 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.017,46*
€ 1.100,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.051,44*
€ 1.138,21*
Frei Haus
ab € 1.060,38*
€ 1.149,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.136,67*
€ 1.230,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.151,43*
€ 1.244,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,21*
€ 1.354,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,97*
€ 1.350,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,55*
€ 1.321,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,08*
€ 1.293,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,44*
€ 1.251,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 887,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 886,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 891,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 885,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.267,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 930,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 361,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 362,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 929,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 924,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.267,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 360,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 363,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.081,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.