Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3polig 380/400V 90kW DILM170(RAC120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68054118
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107012
EAN/GTIN:
     4015081067800
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 3polig 380/400V 90kW DILM170(RAC120)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
225 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,15*
€ 541,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 503,57*
€ 546,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 534,96*
€ 574,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 550,75*
€ 595,73*
Frei Haus
ab € 558,05*
€ 599,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,98*
€ 684,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,68*
€ 679,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,05*
€ 672,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,96*
€ 636,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101487
ab € 145,22*
Zubehör
Eaton
230110
ab € 60,11*
Zubehör
Eaton
230112
ab € 55,67*
Zubehör
Eaton
230113
ab € 55,59*
Zubehör
Eaton
230114
ab € 60,14*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 55,10*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,21*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,67*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,40*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
284768
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.