Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Modulträger 0,5HE 24 Port grau 130925-GRKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517A-69002754
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130925-GRKE
EAN/GTIN:
     4251122194023
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel

19 Zoll Modulträger 0,5HE 24 Port grau 130925-GRKE

19-Zoll-Modulträger 0,5HE 24 Port unbestückt, grau, für 24 Einzelmodule der Bauform Keystone, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Kabelbinder im Lieferumgang enthalten , passende Module: E-DAT modul K, UTP modul Cat.6, A, UTP modul Cat.6, UTP modul Cat.5e, Bauform: Keystone
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0,5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,05*
€ 57,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,89*
€ 58,09*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,11*
€ 59,22*
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 59,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,14*
€ 70,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
130A11-29KI
ab € 1,96*
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
ab € 4,20*
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
130910K-DNV
ab € 64,77*
Zubehör
Metz Connect
130A11KI
ab € 23,25444*
Zubehör
Metz Connect
130898-0003KI
ab € 2,33*
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
ab € 1,592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.