Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scalance 4x1000/10000MBits/s 6GK5528-0AA00-2AR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70051813
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55280AA002AR2
EAN/GTIN:
     4019169230971
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens

Scalance 4x1000/10000MBits/s 6GK5528-0AA00-2AR2

SCALANCE XR528-6M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 6x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 vorbereitet, Ports vorn.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
24
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.387,02*
€ 6.429,13*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.387,92*
€ 6.430,03*
Frei Haus
ab € 6.451,42*
€ 6.493,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.547,25*
€ 6.589,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.452,51*
€ 6.593,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.429,13*
€ 7.650,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.420,66*
€ 7.640,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.397,49*
€ 7.613,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.387,02*
€ 7.600,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 91,38*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 1,99*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,48*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,60*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA1
ab € 171,36*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA2
ab € 197,24*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA7
ab € 292,47*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 18,55*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 14,64*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 31,86*
Zubehör
Siemens
6XV18785TE50
ab € 42,73*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH15
ab € 50,45*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN10
ab € 125,29*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN15
ab € 157,06*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH10
ab € 49,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.