Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Scalance 4x1000/10000MBits/s 6GK5528-0AA00-2AR2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-70051813
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK55280AA002AR2
EAN/GTIN:
4019169230971
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch
Scalance 4x1000/10000MBits/s 6GK5528-0AA00-2AR2
SCALANCE XR528-6M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 6x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 vorbereitet, Ports vorn.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
24
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
EX-Material (ohne Leuchten)
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
industrie-switch siemens
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.418,81*
€ 6.471,72*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.421,54*
€ 6.472,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.485,35*
€ 6.536,68*
Lager 4147
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6.551,37*
€ 6.602,95*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.455,20*
€ 6.675,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.536,68*
€ 7.778,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.529,21*
€ 7.769,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.499,14*
€ 7.733,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.485,35*
€ 7.717,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-PLUG (0AB10), Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,93*
Zubehör
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig
Siemens
6XV18128A
ab € 2,01*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,00*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 4-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,16*
Zubehör
IE Cable SFP+/SFP+, 1 m, vorkonfektioniertes IE Kabel mit SFP-plus Steckern
Siemens
6GK59803CB000AA1
ab € 173,34*
Zubehör
IE Cable SFP+/SFP+, 2 m, vorkonfektioniertes IE Kabel mit SFP-plus Steckern
Siemens
6GK59803CB000AA2
ab € 200,47*
Zubehör
IE Cable SFP+/SFP+, 7 m, vorkonfektioniertes IE Kabel mit SFP-plus Steckern
Siemens
6GK59803CB000AA7
ab € 292,73*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 10 St.
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,87*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 50 St.
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,82*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,64*
Zubehör
IE TP Leitung,M12/RJ45,4x2,0,5m,X-kod.,IP65/67,Cat6A,Halogenfrei,PUR,robust
Siemens
6XV18785TE50
ab € 44,84*
Zubehör
IE TP Leitung,M12/RJ45,4x2,1,5m,X-kod.,IP65/67,Cat6A,Halogenfrei,PUR,robust
Siemens
6XV18785TH15
ab € 51,93*
Zubehör
IE TP Leitung,M12/RJ45,4x2,10m,X-kod.,IP65/67,Cat6A,Halogenfrei,PUR,robust
Siemens
6XV18785TN10
ab € 130,06*
Zubehör
IE TP Leitung,M12/RJ45,4x2,15m,X-kod.,IP65/67,Cat6A,Halogenfrei,PUR,robust
Siemens
6XV18785TN15
ab € 162,46*
Zubehör
IE TP Leitung,M12/RJ45,4x2,1m,X-kod.,IP65/67,Cat6A,Halogenfrei,PUR,robust
Siemens
6XV18785TH10
ab € 50,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen