| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70662906 Herst.-Nr.: E5AC-RR4A5M-000 EAN/GTIN: 4548583349995 |
| |
|
| | |
| Universalregler 1/4 DIN Regelausgang E5AC-RR4A5M-000 Universalregler, 1/4 DIN, Regelausgang 1 + 2 Relais, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 100 240V AC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100..240 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100..240 V | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Temperaturmessbereich: | -200..2300 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,10* | € 276,34* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,50* | € 280,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,58* | € 296,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,79* | € 298,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 275,14* | € 326,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|