| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70662906 Herst.-Nr.: E5AC-RR4A5M-000 EAN/GTIN: 4548583349995 |
| |
|
| | |
| Universalregler 1/4 DIN Regelausgang E5AC-RR4A5M-000 Universalregler, 1/4 DIN, Regelausgang 1 + 2 Relais, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 100 240V AC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100..240 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100..240 V | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Temperaturmessbereich: | -200..2300 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,06* | € 291,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,02* | € 296,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,85* | € 299,43* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 273,47* | € 327,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,74* | € 397,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|