| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71168020 Herst.-Nr.: 563583 EAN/GTIN: 4024941382335 |
| |
|
| | |
| Verteiler-Schrank Unterputz 563583 Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Anbaustecker | Art des Netzanschlusses: | CEE 63 A | Kabellänge: | 0 m | Handhabung: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.474,06* | € 1.669,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.451,42* | € 1.670,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,20* | € 1.685,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.577,39* | € 1.777,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|