| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8174293 Herst.-Nr.: 563583 EAN/GTIN: 4024941382335 |
| |
|
| | |
| Verteiler-Schrank Unterputz / Not-Strom-Einspeisung 63A 1h Schutzart: IP44 Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. seit- lichen Einputzhaken. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. Farbe: ohne / Strichschliff Maße: 700x350x350 mm (HxBxT) / Einbaukasten 770x420 mm (HxB) / Blendrahmen Bestückung im Schrank: 1 x Montagewinkel mit Haltenase 1 x CEE-Gerätestecker 63A >50V 5p 1h IP67 Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M40 Blindstopfen unten 1 x M50 Blindstopfen unten 1 x M63 Blindstopfen unten (oben keine Leitungseinführungen) Anschlussfertig verdrahtet auf Reihenklemme 5x50mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 563583 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, verteilerschrank, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.474,06* | € 1.669,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.451,42* | € 1.670,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,20* | € 1.685,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.577,39* | € 1.777,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|