Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Steuerrelais easyE4 12/24V DC 24V AC EASY-E4-UC-12RCX1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EASY-E4-UC-12RCX1P 197505 Basisgerät ohne Display (Push-In
EATON EASY-E4-UC-12RCX1P 197505 Basisgerät ohne Display (Push-In
Artikel-Nr.:
     3517A-71663237
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197505
EAN/GTIN:
     4015081940837
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy

Steuerrelais easyE4 12/24V DC 24V AC EASY-E4-UC-12RCX1P

Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12 VDC , 24 VDC oder 24 VAC. 8 digitale Eingänge mit 12VDC , 24VDC oder 24VAC stehen zur Verfügung, davon sind 4 Eingänge auch als analoge Eingänge und 4 Eingänge als schnelle Zähler nutzbar. Das Steuerrelais hat 4 Relais-Ausgänge für 12 - 250 VAC oder 12 - 240 VDC. Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit Diagnose-LED s, einer Uhr, einer integrierte Ethernet-Schnittstelle sowie mit Push-In-Klemmen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20,39999999..26,39999999 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20,39999999..26,39999999 V
Versorgungsspannung bei DC:
10,19999999..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Schaltstrom:
8 A
Leistungsaufnahme:
3 W
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 141,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 141,11*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,60*
€ 141,67*
Frei Haus
ab € 126,47*
€ 146,71*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 127,88*
€ 148,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 116,88*
Zubehör
Eaton
197214
ab € 97,33*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 54,59*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 95,49*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 125,04*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,93*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 97,96*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 104,31*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 132,61*
Zubehör
Eaton
197220 EASY-E4-DC-16TE1
ab € 97,46*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 105,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.