Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EASY-E4-UC-12RCX1P 197505 Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y784632
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197505
EAN/GTIN:
     4015081940837
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
71.5 mm
Ausführung:
Steuerrelais
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Herst.-Teilenr.:
197505
Typ:
EASY-E4-UC-12RCX1P
Betriebsspannung max.:
28.8 V
Echtzeituhr:
Ja
Betriebsspannung min.:
20.4 + 12.2 V/DC
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
4
Betriebsspannungsbereich:
20.4, 12.2 - 28.8 V
Montageart (Details):
Tragschienenmontage;Wand-/Direktmontage
Produkt-Art:
Relais
Weitere Suchbegriffe: Eaton, EASY-E4-UC-12RCX1P, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 141,10*
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 141,11*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,60*
€ 141,67*
Frei Haus
ab € 126,47*
€ 146,71*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 127,88*
€ 148,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 116,78*
Zubehör
Eaton
197214
ab € 97,56*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 54,44*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 95,75*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,58*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,93*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 97,77*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 104,30*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 132,52*
Zubehör
Eaton
197220 EASY-E4-DC-16TE1
ab € 98,07*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 106,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.