Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzkappe LS-XSK-ZBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-71834614
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106837
EAN/GTIN:
     4015081065974
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Staubschutzkappe LS-XSK-ZBZ

IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Betätiger für elektromagnetische Türveriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien: mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 11,04*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,369*
€ 11,549*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,57*
€ 11,75*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 11,93*
10
Frei Haus
ab € 9,788*
€ 11,948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,549*
€ 13,74331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,789*
€ 12,83891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,369*
€ 11,14911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106821
ab € 130,70*
Zubehör
Eaton
106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X
ab € 130,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.