Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor UB400-F77-E2-V31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor UB400-F77-E2-V31
Ultraschallsensor UB400-F77-E2-V31
Artikel-Nr.:
     3517A-71878923
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     233240
EAN/GTIN:
     4050143034192
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Ultraschallsensor UB400-F77-E2-V31

Erfassungsbereich: 25 ... 400 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
20 mA
Schaltfrequenz:
5 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,90*
€ 109,37*
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 109,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,14*
€ 116,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,58*
€ 123,83*
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 128,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 8,56*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 7,27*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 8,55*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,52*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML7-01
ab € 5,61*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.