Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Lichttaster LE550IW/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Lichttaster LE550IW/30
Opto-Sensor Lichttaster LE550IW/30
Artikel-Nr.:
     3517A-71894294
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3086749
EAN/GTIN:
     0662488867492
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Opto-Sensor Lichttaster LE550IW/30

Opto-Sensor, Lasermesssystem, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Kabel, PVC, 9 m, Betriebsspannung: 12...30 VDC, PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar, Analogausgang: 4...20 mA, Reichweite: 100...1000 mm, Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung bei 100 mm - 600 mm Entfernung : < 0,5 mm, Auflösung bei 600 mm - 1000 mm Entfernung : < 1 mm, max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12..30 V
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,28*
€ 844,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 772,91*
€ 849,66*
Frei Haus
ab € 782,96*
€ 857,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 782,43*
€ 861,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 781,51*
€ 883,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,66*
€ 1.011,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,03*
€ 1.002,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,40*
€ 964,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,32*
€ 945,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.