| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71898822 Herst.-Nr.: 3044861 EAN/GTIN: 0662488448615 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichttaster Q10AP6D Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Miniatursensor, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP Schaltausgang, hellschaltend, Linsenmaterial Glas, max. Reichweite: 500 mm Weitere Informationen: | | Tastweite: | 500 mm | Max. Schaltabstand: | 500 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 20 mm | Durchmesser des Sensors: | 0 mm | Höhe des Sensors: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 147,17* | € 177,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,05* | € 182,59* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,40* | € 184,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,03* | € 189,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,41* | € 197,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|