Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterachse 85mm OXS6X85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB OXS6X85 Welle
ABB OXS6X85 Welle
Artikel-Nr.:
     3517A-72357614
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA101647R1001
EAN/GTIN:
     6417019365718
Suchbegriffe:
Schalterachse
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
trennschalter abb

Schalterachse 85mm OXS6X85

OXS6X85 Welle Länge 85mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,64*
€ 3,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,06*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,65*
€ 5,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OTDC160E02 1SCA125840R1001
ab € 301,86*
Zubehör
ABB
OTDC16F3 1SCA121457R1001
ab € 72,54*
Zubehör
ABB
OTDC25F3 1SCA121458R1001
ab € 88,02*
Zubehör
ABB
OTDC32F3 1SCA121459R1001
ab € 82,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.