Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter handb., 3-p, lu:400A 3KC0342-0PE00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72550123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC03420PE000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537528
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter handb., 3-p, lu:400A 3KC0342-0PE00-0AA0

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 3-polig, Iu: 400 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 315 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 315 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 566,41*
€ 637,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 575,19*
€ 641,70*
Frei Haus
ab € 609,67*
€ 676,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 720,88*
€ 796,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 771,94*
€ 853,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,27*
€ 723,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,19*
€ 684,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,53*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,17*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,59*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,75*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,74*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,74*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,50*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 17,62*
Zubehör
Siemens
3KD93046
ab € 25,11*
Zubehör
Siemens
3KD93086
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.