Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter handb., 3-p, lu:400A 3KC0342-0PE00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72550123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC03420PE000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537528
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter handb., 3-p, lu:400A 3KC0342-0PE00-0AA0

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 3-polig, Iu: 400 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 315 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 315 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 561,88*
€ 638,94*
Frei Haus
ab € 577,12*
€ 642,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 607,00*
€ 677,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 718,50*
€ 795,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 773,01*
€ 852,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,16*
€ 805,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,81*
€ 801,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,78*
€ 782,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,94*
€ 761,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,00*
€ 722,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,53*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,60*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,76*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,74*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,44*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 8,65*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 17,64*
Zubehör
Siemens
3KD93046
ab € 25,23*
Zubehör
Siemens
3KD93086
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.