Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschaltergehäuse 160A 3p.+PE+N Mi 7456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschaltergehäuse 160A 3p.+PE+N Mi 7456
Lastschaltergehäuse 160A 3p.+PE+N Mi 7456
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75176163
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000279
EAN/GTIN:
     4012591652793
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse

Lastschaltergehäuse 160A 3p.+PE+N Mi 7456

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,13*
€ 459,24*
€ 5,95*
ab € 406,95*
€ 462,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,87*
€ 467,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 411,94*
€ 467,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,78*
€ 471,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,29*
€ 560,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,31*
€ 554,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,59*
€ 540,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,36*
€ 516,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,83*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591651345
ab € 14,05*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,33*
Zubehör
Hensel
2000130
ab € 13,89*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.