Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul 6652501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokopplermodul 6652501
Optokopplermodul 6652501
Artikel-Nr.:
     3517A-75209571
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652501
EAN/GTIN:
     4048879021876
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler

Optokopplermodul 6652501

MIRO TR 24VDC FK Optokopplermodul IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A 6,2 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: koppelrelais murr, interface relais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 35,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,02*
€ 35,71*
€ 8,95*
ab € 26,39*
€ 35,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,69*
€ 40,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90961
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,64*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.