Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 240qmm 8640


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-75851631
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8640
EAN/GTIN:
     4012078435260
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 240qmm 8640

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, Gesamtlänge - mm, 25Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
240 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,36581*
€ 1,75581*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,3564*
€ 1,7564*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 1,90*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,53135*
€ 1,96135*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,53712*
€ 1,98712*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 1,7564*
€ 2,09012
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,7464*
€ 2,07822
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 1,5764*
€ 1,87592
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,5564*
€ 1,85212
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,4964*
€ 1,78072
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 1,3564*
€ 1,61412
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,3564* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 43,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.