Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 8640 Aderendhülse 240qmm 40mm Cu versilbert


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1267940
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8640
EAN/GTIN:
     4012078435260
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, Gesamtlänge - mm, 25Stück
Weitere Informationen:
Oberfläche:
versilbert
Nennquerschnitt:
240 mm²
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
false
Isoliert:
false
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
40 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,36581*
€ 1,75581*
25
€ 5,46*
ab € 1,3564*
€ 1,7564*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 1,90*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,53135*
€ 1,96135*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,53712*
€ 1,98712*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 1,96135*
€ 2,33401
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,94135*
€ 2,31021
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 1,77135*
€ 2,10791
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,72135*
€ 2,04841
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,68135*
€ 2,00081
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 1,53135*
€ 1,82231
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,53135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 49,03375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.