Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon Bolzenanker FZA 14x60 M10/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75913721
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060719
EAN/GTIN:
     4006209607190
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker

Zykon Bolzenanker FZA 14x60 M10/25

Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Gewindeende
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,4315*
€ 5,7715*
1 Tag
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,419*
€ 5,779*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,6494*
€ 6,0194*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,719*
€ 6,109*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,882*
€ 6,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,109*
€ 7,26971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,959*
€ 7,09121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,699*
€ 6,78181
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,719*
€ 5,61561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.