Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bolzenanker FZA 14x60 M10/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060719
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060719
EAN/GTIN:
     4006209607190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
102 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung | VdS Anerkennung | Seismik
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
14 x 60
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 14 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1045.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,4315*
€ 5,7715*
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,419*
€ 5,779*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,6494*
€ 6,0194*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,719*
€ 6,109*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,882*
€ 6,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,779*
€ 6,87701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,629*
€ 6,69851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,369*
€ 6,38911
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,419*
€ 5,25861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.