Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Akkupresse bis 130kN 400qmm 106658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76236057
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106658
EAN/GTIN:
     4021103004203
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen

Hydraulische Akkupresse bis 130kN 400qmm 106658

CimPress400H
Presskopf 270° drehbar, austauschbare Presseinsätze, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung: Presskraft: 130kN
Hub/Öffnungsweite: 34 mm
Pressbereich: 10-400 mm²
Verpresszeit (querschnittsabhängig): 8-9s
Service-Zyklus: 20.000 Bestätigungen
Arbeitsbereich: -10°C bis +60°C
Akkuspannung: 18 V
Akkukapazität: 5.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10..400 mm²
Länge:
410 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Zykluszeit:
8..9 s
Presskraft:
130 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.007,06*
€ 2.070,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.139,76*
€ 2.203,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.163,00*
€ 2.229,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.173,39*
€ 2.244,71*
Frei Haus
ab € 2.203,24*
€ 2.266,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.244,71*
€ 2.671,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.232,04*
€ 2.656,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,01*
€ 2.610,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,33*
€ 2.595,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,39*
€ 2.586,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.