Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Adressetiketten
>
Artikel
LW-Adress-Etiketten Pack 28x89, 12x130 Etik. 2093091 (VE12)
Menge:
Schachtel
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-76239837
Hersteller:
Newell Brands
Herst.-Nr.:
2093091
EAN/GTIN:
3026980930912
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
LW-Adress-Etiketten Pack 28x89, 12x130 Etik. 2093091 (VE12)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
DYMO LW
,
DYMO Label Writer-Etiketten
,
DYMO Labelwriter-Etiketten
,
Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
wiederablösbare Etiketten
,
dymo adressetiketten weiß
,
adress etiketten
,
adress-etiketten weiß
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
12
pro Schachtel
€ 5,46*
ab € 4,77334*
€ 6,25334*
Lager 6012
12
pro Schachtel
Frei Haus
ab € 4,93834*
€ 6,44834*
Lager 3636
6 Tage
nicht lagernd
12
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 5,1675*
€ 6,7675*
Lager 94QG7
2 Tage
192
12
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 5,38*
€ 7,06*
Lager 752
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,81*
€ 55,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Schachtel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Schachteln
€ 6,25334*
€ 7,44147
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 6,18334*
€ 7,35817
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 5,70334*
€ 6,78697
pro Schachtel
ab 7500 Schachteln
€ 4,77334*
€ 5,68027
pro Schachtel
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Schachteln
Mindestbestellmenge: 12 Schachteln (
entspricht € 75,04008* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DYMO D1
Dymo
450140
ab € 10,19*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Orange - 12mm x 3m
Dymo
1978367
ab € 6,25*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
Dymo
1978364
ab € 11,04*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
Dymo
S0718040
ab € 10,79*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
Dymo
S0718060
ab € 11,42*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
Dymo
S0718070
ab € 13,64*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
Dymo
S0718050
ab € 13,94*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Weiß auf Rot - 12mm x 7m
Dymo
1978366
ab € 7,24*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Weiß auf Schwarz - 12mm x 3m
Dymo
1978365
ab € 7,26*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 19mm x 7m
Dymo
S0720840
ab € 14,68*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720690
ab € 10,46*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720520
ab € 14,46*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 12mm x 7m
Dymo
S0720550
ab € 8,27*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
Dymo
S0720850
ab € 18,96*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 19mm x 7m
Dymo
S0720860
ab € 11,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen