Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 40A 3pol GHG 263 2301 R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 40A 3pol GHG 263 2301 R0002
Sicherheitsschalter 40A 3pol GHG 263 2301 R0002
Artikel-Nr.:
     3517A-76505545
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2632301R0002
EAN/GTIN:
     4250217425837
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Ausschalter

Sicherheitsschalter 40A 3pol GHG 263 2301 R0002

Ex-Sicherheitsschalter Not-Aus für Zone 1/21
Variante: 40A-3P-1NO
Stromstärke: 40 A
Anzahl der Pole: 3
Hilfskontakte: 1x Schließer
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Anschlusspunkte: 2x 4mm² oder 2x 6mm² Kabelschuh (Hauptkontakt) und 2x 0,5mm² bis 2x 2,5mm² (Hilfskontakt)
Vorhängeschloss-Einrichtung: Dreifach in AUS-Stellung
Material des Gehäuses: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 2x M40 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
3
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 534,14*
€ 605,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 543,47*
€ 616,12*
Frei Haus
ab € 546,24*
€ 622,16*
€ 5,95*
ab € 551,56*
€ 625,74*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 573,35*
€ 647,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,12*
€ 733,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,69*
€ 726,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,79*
€ 700,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,28*
€ 681,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,47*
€ 646,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG2622301R0002
ab € 387,30*
Ähnlich
CEAG
GHG2610005R0010
ab € 285,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.