Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Sicherheitsschalter 40A 3pol Not Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020020
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG2632301R0002
EAN/GTIN:
     4250217425837
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Ausschalter
Produkt: Ex-Sicherheitsschalter mit Notaus-Funkltion, Strombereich: 40A, Einsatzbereich: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, Polzahl: 3-polig, Hilfskontakt: 1Schliesser, Leitungseinführungen: 2x M40 + 1x M25, Material: Polyamid Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 16 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 110...690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: true, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 16 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 40 A, Schaltleistung bei 400 V: 16 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 40 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG2632301R0002
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ex-schalter ceag, ex schalter, ausschalter 3 polig, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 534,14*
€ 605,47*
Frei Haus
ab € 543,47*
€ 616,12*
Frei Haus
ab € 546,24*
€ 622,16*
€ 5,95*
ab € 551,56*
€ 625,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 573,35*
€ 647,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,94*
€ 771,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,07*
€ 764,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,79*
€ 736,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,45*
€ 715,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,35*
€ 682,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG2622301R0002
ab € 387,30*
Ähnlich
CEAG
GHG2610005R0010
ab € 285,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.