Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 3000K weiß 12227173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 3000K weiß 12227173
LED-Einbauleuchte 3000K weiß 12227173
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-77351822
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12227173
EAN/GTIN:
     4251433915362
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Einbauleuchte 3000K weiß 12227173

LED-Einbaudownlight, mit Indirektanteil, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Deckeneinbaudownlight mit indirektem Lichtanteil. Lichtstrom direkt 660 lm (9 W), Lichtstrom indirekt 140 lm (2 W). Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 11 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 800 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,40*
€ 73,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,49*
€ 74,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,88*
€ 74,50*
€ 8,50*
ab € 74,82*
€ 74,82*
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 76,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 33,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 37,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664000
ab € 23,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 44,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 49,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664010
ab € 25,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 24,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.