Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte A3UE83I2-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Rettungszeichenleuchte A3UE83I2-S
LED-Rettungszeichenleuchte A3UE83I2-S
Artikel-Nr.:
     3517A-78871374
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     A3UE83I2-S
EAN/GTIN:
     4250600720594
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte A3UE83I2-S

Rettungszeichenleuchte mit universeller Piktogrammscheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 zur Notversorgung über zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Gefertigt gem. DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22. Leuchte zur Wand oder Deckenmontage. Sichtbarer Gehäuseteil aus silber eloxierten Aluminium. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA2 Systeme ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 V
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-5..35 °C
Max. Systemleistung:
3,1 W
Erkennungsweite:
25 m
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
186 mm
Länge:
270 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,58*
€ 267,45*
Frei Haus
ab € 218,19*
€ 270,03*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,39*
€ 275,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
BSKG.M
ab € 92,31*
Zubehör
fischer
BSKK.M
ab € 81,59*
Zubehör
fischer
A3E-ZB
ab € 32,24*
Zubehör
fischer
UB-W
ab € 56,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.