Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzsteckdose 1fa. 16/0,03A, 230V GW95922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzsteckdose 1fa. 16/0,03A, 230V GW95922
FI-Schutzsteckdose 1fa. 16/0,03A, 230V GW95922
Artikel-Nr.:
     3517A-80265845
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW95922
EAN/GTIN:
     8011564226555
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzsteckdose 1fa. 16/0,03A, 230V GW95922

Sicherheitssteckdose mit integrietem Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauoeffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrieten Befestigungskrallen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Die Steckdose wird mit einer Vollabdeckung und erhoehtem Beruehrungsschutz geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzkontakt:
ohne
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 65,30*
€ 83,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,88*
€ 87,92*
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 90,27*
4 Tage
7
€ 6,45*
ab € 82,62*
€ 105,03*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 161,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.