Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregler 1/4 DIN Regelausgang E5AC-RX4A5M-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5AC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Relais Ausgang/ Universal, Platin-Widerstandsthermometer,
Omron E5AC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Relais Ausgang/ Universal, Platin-Widerstandsthermometer,
Artikel-Nr.:
     3517A-80662907
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5AC-RX4A5M-000
EAN/GTIN:
     4548583349834
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Prozessregler

Universalregler 1/4 DIN Regelausgang E5AC-RX4A5M-000

Universalregler, 1/4 DIN, Regelausgang 1 Relais, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 100 240V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200..2300 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,14*
€ 234,73*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 199,83*
€ 240,37*
Frei Haus
ab € 204,24*
€ 253,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,53*
€ 276,22*
Frei Haus
ab € 231,89*
€ 278,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 119,22*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 118,53*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.